Beli spill containment pallet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BRADY Spill Containment Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.799.900

    BRADY Spill Containment Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    atribut:
    • Sump Capacity (L): Up to 80
    • Compatibility: 2 Drums
    • Dimensions (cm): 130x65x15
    • Maximum Loading Capacity (kg): 500
  2. TUMPA Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TUMPA Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    atribut:
    • Color: Black Grating/Yellow Deck
    • Style: Economy Spill Pallet
    • Liquid Discharge Solution: Drain Plug
  3. SABER Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp4.899.900

    SABER Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Deskripsi:
    SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck merupakan produk yang didesain untuk mengalasi drum & jerigen guna menangani kebocoran atau potensi tumpahan dengan daya tampung yang besar.SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck berguna untuk menampung berbagai cairan, seperti minyak, kimia, ataupun cairan lainnya yang tumpah sehingga efektif & efisian dalam peningkatan keselamatan kerja.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Type: Pallet
  4. TWK Spill Containment Pallet with Drain (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp2.599.900

    TWK Spill Containment Pallet with Drain (Palet Penampung Tumpahan)
    Deskripsi:
    - High-density construction resists UV rays, rust, corrosion and most chemicals- Low-profile height makes load or unload easier- Anti-skid gratings design to ensure safely holding and storing for oil drums, chemical barrels and storage containers- Nestable design to minimize the space for storage and shipment- Style Economy Spill Pallet- Liquid Discharge Solution Drain Plug
    atribut:
    • Comply with: EPA 40CFR 264.175, SPCC 40CFR112.7, EPA 40 CFR 122.26
  5. KRISBOW Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.499.900

    KRISBOW Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Deskripsi:
    Krisbow menghadirkan wada berkualitas untuk menampung tumpahan cairan oli dan bahan kimia untuk melengkapi kebutuhan Anda. Wadah besar ini mampu menampung 4 drum 68Gal/260L per drum untuk menampung cairan oli atau bahan kimia. Jika terjadi kebocoran atau pecah wadah ini dapat menjaga area penyimpanan tetap bersih dan aman. Kisi-kisi wadah ini dapat dilepas. Selain itu, wadah mudah dirakit dan anti slip serta dapat diangkat untuk akses cepat ke perawatan, pembersihan, dan dekontaminasi. Dapat dipindah menggunakan hand pallet atau mesin pengangkat barang/forklift.
    atribut:
    • Color: Black and Yellow
    • Material: HDPE
  6. Sysbel Polyethylene Spill Containment Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Sysbel Polyethylene Spill Containment Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Deskripsi:
    - The leaking tray has its own leaking tank, which can store, transport, and recycle oil drums and chemical drums. When leakage occurs, the liquid fows into the leaking tank without causing large-scale pollution.- High-strength, movable and detachable grille is easy to disassemble, clean and replace.- The drain hole can drain the liquid in the drain tank, which is convenient for most of the liquid to be recycled.- The stacking limit is set around the pallet, which is convenient for stacking and transporting multiple pallets, saving space and transportation costs.- Optional special slope, convenient and easy to carry.
    atribut:
    • Capacity: 4 Drum qty 200L
    • Capacity (L): 265
    • Capacity (gal): 70
    • External Dimensions (HxLxW) (cm): 30x132x131
    • Forklift Operation: Quadridirectional operation
    • Loading Capacity (kg): 3000
  7. Safeway Pallet Plastic Pharmaceutical (Palet Plastik)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Safeway Pallet Plastic Pharmaceutical (Palet Plastik)
    atribut:
    • Dynamic Load (kg): 1500
    • Type: Non-Reversible
    • Material: PPC
    • Accessible By: Forklift (2-way); Hand Truck (4-way); Stacker (2-way)
    • Height (mm): 150
    • Length (mm): 1200
    • Racking Load (kg): 1000
    • Static Load (kg) : 6000
    • Width (mm): 1000
  8. MATOTO Spill Containment Pallet
    Mulai

    Rp3.199.900

    MATOTO Spill Containment Pallet
    Deskripsi:
    Spill containment pallet dengan penahan tumpahan sangat cocok untuk memberikan perlindungan tumpahan bahan kimia, oli, cairan, dan cairan berbahaya. Unit yang kokoh ini dibuat dari polietilen dengan kepadatan tinggi untuk menambah kekuatan dan perlindungan cocok Untuk perusahaan manufaktur, gudang dan pabrik kimia.
  9. Sysbel Oil Drum Spill Containment Polyethylene Deck (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp4.599.900

    Sysbel Oil Drum Spill Containment Polyethylene Deck (Palet Penampung Tumpahan)
    Deskripsi:
    The poly spill deck is lower than the pallet, thus saving the space, improving the safety, effciency and facilitating handling of oil drums and chemical drums. Generally, the poly spill deck is used for storing oil drums, chemical drums, etc., instead of transferring such containers. When installed in a workshop, the spill deck can be used for various operations (oil extracting, flling and separating, etc.), as a platform. It is also equipped with the same grate and drain holes. Various decks can be assembled to form a stable and reliable workstation.
  10. Solent Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Solent Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Deskripsi:
    Heavy duty rotational moulded IBC spill pallets for single or double IBC storage applications. 100% polyethylene construction, corrosion resistant and with removable decking to assist cleaning they are suitable for most IBC footprints. Forklift pockets for ease of positioning and moving empty units.
    atribut:
    • Type: Drum Tray
    • Material: Polyethylene
  11. BRADY Spill Pallet 4 Drum (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp14.999.900

    BRADY Spill Pallet 4 Drum (Palet Penampung Tumpahan)
    atribut:
    • Dimensions (inch): 52x52x17
  12. Eagle Spill Deck & Platform (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp5.899.900

    Eagle Spill Deck & Platform (Palet Penampung Tumpahan)
    Deskripsi:
    These plastic spill containment decks are suitable for standalone use with small drums and containers. These decks can be connected with other pieces to share spill capacity between units to make a complete EPA compliant unit for holding 55-gal. drums. They include a drain to remove liquids collected in the sump.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101905
    • Composition: Polyethylene
    • Dimensions (inch): 51-1/2x26-1/4x6-1/2
    • For Number of 55gal. Drums: 2
    • For Use With Ramp Connection Mfr. Model Number: 1689; 1689B
    • For Use With Ramp Grainger Part Number: 35U086; 4RF65
    • For Use With Standard Fork: Yes
    • Forklift Pockets: 2-Way
    • Grate Color: Black
    • Grate Material: Polyethylene
    • Height (inch): 6-1/2
    • Includes: Removable Hdpe Grating
    • Includes Drain: Yes
    • Includes Overflow Bladder: No
    • Indoor/Outdoor Use: Indoor
    • Inline: No
    • Length (inch): 51-1/2
    • Load Capacity (lbs): 5000
    • Low Profile: Yes
    • Modular Type: Modular
    • Opening Type: No Doors
    • Pallet Color: Yellow
    • Pallet Material: Polyethylene
    • Product Type: Spill Deck
    • Recycled Content (%): No Recycled Content
    • Spill Capacity (gal): 30
    • Standards: EPA 40 CFR 264.175, SPCC
    • Sump Connection Capability: Yes
    • Supports EPA Compliance: 40 CFR 264.175
    • Supports SPCC Compliance: Yes
    • Weight (lbs): 32
    • Width (inch): 26-1/4
  13. KRISBOW Spill Deck (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp6.699.900

    KRISBOW Spill Deck (Palet Penampung Tumpahan)
    atribut:
    • Color: Kuning Hitam
    • Material: HDPE
    • Dimensions (cm): 130x128x15
    • Capacity (L): 150
    • Load Capacity (kg): 2500 ± 5%
    • Type: Spill Deck
  14. SABER Spill Deck (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp2.899.900

    SABER Spill Deck (Palet Penampung Tumpahan)
    Deskripsi:
    SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck merupakan produk yang didesain untuk mengalasi drum & jerigen guna menangani kebocoran atau potensi tumpahan dengan daya tampung yang besar.SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck berguna untuk menampung berbagai cairan, seperti minyak, kimia, ataupun cairan lainnya yang tumpah sehingga efektif & efisian dalam peningkatan keselamatan kerja.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Type: Deck
  15. TWK Spill Containment Pallet without Drain (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp4.099.900

    TWK Spill Containment Pallet without Drain (Palet Penampung Tumpahan)
    Deskripsi:
    - High-density construction resists UV rays, rust, corrosion and most chemical- Higher sump capacity ensures safer storage than other drums pallet in market- Nestable design to minimal the space for storage and shipment- Level walls and gratings ensure smoothly drums moving from one pallet to another- Dual ends forklift pockets
    atribut:
    • Comply with: EPA 40CFR 264.175, SPCC 40CFR112.7, EPA 40 CFR 122.26
    • Grating Color: Blue
    • Material: High-Density Polyethylene (HDPE)
    • Pallet Color: Yellow
    • Regulation: Oil storage regulation 2001
  16. ROMOLD Low Profile Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp13.999.900

    ROMOLD Low Profile Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    atribut:
    • Length (mm): 1280
    • Width (mm): 1285
    • Height (mm): 275
    • Weight (kg): 29
    • Capacity Sump (L): 230
    • UDL (Kg): 1250
    • Color: Yellow
Daftar Harga spill containment pallet Terbaru November 2026
BRADY Spill Containment Pallet (Palet Penampung Tumpahan)Rp4.799.900
TUMPA Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)Rp3.399.900
SABER Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)Rp4.899.900
TWK Spill Containment Pallet with Drain (Palet Penampung Tumpahan)Rp2.599.900
KRISBOW Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)Rp5.499.900
Sysbel Polyethylene Spill Containment Pallet (Palet Penampung Tumpahan)Rp9.999.900
Safeway Pallet Plastic Pharmaceutical (Palet Plastik)Rp1.899.900
MATOTO Spill Containment PalletRp3.199.900
ROMOLD Spill Containment Pallet (Palet Penampung Tumpahan)Rp90.999.900
Sysbel Oil Drum Spill Containment Polyethylene Deck (Palet Penampung Tumpahan)Rp4.599.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait